8X60 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12866090 8X60 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12866090

3カ-Wフランジソケットフランジソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12866090 品番 8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 ピッチ(mm)1.25 寸法F(mm)14.6 寸法e(mm)6.863 寸法C(mm)1.6 寸法W(mm)17 寸法b(mm)22 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする