羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12867604 品番 R-MAX3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45〜0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
ロープを登る・引く為の補強をしたロープアスリートモデル。
ロープ登はん・引揚で消耗の激しい部分をトンボ独自の形状で補強したロープ当て付ファイアーアスリート®モデル。

材質羊革 厚さ(mm)0.45〜0.55 シルバーホワイト サイズS 入数(双)1 アテ有無あり 袖口仕様マジックタイプ 材質(補強材)親指部・手の平・各指部 補強縫製糸:ケブラー(R)繊維糸

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする