曜日別特売
R-MAX3 羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3 トンボレックス(TONBOREX) 12867629

R-MAX3 羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3 トンボレックス(TONBOREX) 12867629
R-MAX3 羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3 トンボレックス(TONBOREX) 12867629

羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード12867629品番R-MAX3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
ロープを登る・引く為の補強をしたロープアスリートモデル。
ロープ登はん・引揚で消耗の激しい部分をトンボ独自の形状で補強したロープ当て付ファイアーアスリート®;モデル。

材質羊革厚さ(mm)0.45~0.55シルバーホワイトサイズL入数(双)1アテ有無あり袖口仕様マジックタイプ材質(補強材)親指部・手の平・各指部 補強縫製糸:ケブラー(R)繊維糸

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする