トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
人工皮革製手袋 E-125
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12867744
品番
E-125NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
材質
人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット
厚さ(mm)
0.75〜0.8
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐久性
アテ有無
なし
袖口仕様
マジックタイプ
材質(補強材)
滑り止め加工人工皮革(0.75〜0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770