人工皮革製手袋 E-125

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12867805 品番 E-125R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。

材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット 厚さ(mm)0.7〜0.8 オレンジ サイズLL 入数(双)1 機能耐久性 材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.7〜0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする