トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12867884
品番
K-501NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ケブラー®繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
色
ネイビー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐久性
材質(甲)
ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット
材質(掌側)
ケブラー(R)繊維×綿のWニット
材質(補強材)
甲側補強:人工皮革(0.7〜0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7〜0.8mm厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770