トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-512
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12867988
品番
K-512BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。
耐切創手袋
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用
材質
甲部・掌部補強:人工皮革(0.7〜0.8mm厚)
色
ブラック
サイズ
L
材質(本体)
ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット
入数(双)
1
機能
耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工
材質(補強材)
指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7〜0.8mm厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770