ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-512

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12868024 品番 K-512R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。
耐切創手袋
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用

材質甲部・掌部補強:人工皮革(0.7〜0.8mm厚) オレンジ サイズL 材質(本体)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット 入数(双)1 機能耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工 材質(補強材)指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7〜0.8mm厚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする