10X115 CAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂 12868068 10X115 CAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂 12868068

CAP(ホソメ(P-1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)115 寸法k(mm)10 注文コード12868068 品番10X115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥739
販売価格(税別)
672
この商品は長さ・寸法k・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)115 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)5 寸法e(mm)9.149 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法w(mm)4 寸法dk(mm)16 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする