トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
12868085
品番
G-REX31BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
材質
山羊革
厚さ(mm)
0.55〜0.65
色
ブラック
サイズ
S
全長(cm)
17.0〜18.0
手のひらまわり(cm)
19.5〜20.5
アテ有無
あり
袖口仕様
マジックタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770