12X130 CAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂 12868129 12X130 CAP(ホソメ(P-1.25 大阪魂 12868129

CAP(ホソメ(P-1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)130 寸法k(mm)12 注文コード12868129 品番12X130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,238
販売価格(税別)
1,125
この商品は長さ・寸法k・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)130 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)6 寸法e(mm)11.429 寸法b(mm)36 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 寸法w(mm)4.8 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする