トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 人工皮革手袋
人工皮革製手袋 E-125
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
12868268
品番
E-125NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大型当てで耐久性を確保した災害救助用手袋
手の平の大型当てで耐久性をアップ!
用途
水洗い可能
手の平/滑り止め加工
サイズ
SS
全長(cm)
16.5〜17.0
手のひらまわり(cm)
18.0〜19.0
材質
本体(人工皮革、ポリエステルニット)、補強(人口皮革/ケブラー(R)製糸)
色
ネイビー
袖口仕様
マジック
アテ有無
あり
厚さ(mm)
0.75〜0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770