大阪魂
HS(TKS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(2個)
1個
1袋(9個)
ねじの呼びd
M12
M10
M12
M8
長さ(mm)
65
10
12
40
16
20
30
50
55
60
65
70
75
80
8
ピッチP(mm)
1.75
1.5
1.75
1.25
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12868339
品番
12X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
おねじの谷径
寸法z(mm)
短い棒先 3.25/長い棒先 6.3
ねじの呼びd
M12