12X70X70 SUS316LCAP(ゼン 大阪魂 12868461 12X70X70 SUS316LCAP(ゼン 大阪魂 12868461

SUS316LCAP(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 注文コード12868461 品番12X70X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥827
販売価格(税別)
752
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 寸法v(mm)1.2 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする