4X35 SUSコアタマCAP 大阪魂 12868671 4X35 SUSコアタマCAP 大阪魂 12868671

SUSコアタマCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)35 注文コード12868671 品番4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)2 寸法S(mm)3 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする