- MLセパ ホーシン(HOSHIN) 12868986

MLセパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(300本)
内容量1ケース(300本)注文コード12868986品番-
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)

用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。種別ML-160引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする