曜日別特売
8X25 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12869048

 

8X25 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12869048
8X25 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12869048

ステンCAP I=3(NBII=3(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード12869048品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4平座金(D×t1)17×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする