大阪魂
ステンCAP I=3(NBII=3(NBI
全17種類を絞り込む
寸法d(mm)
11.5
14.5
17.5
寸法T(mm)
3
4
5
内容量
選択してください
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(13個)
1袋(14個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868908
10X20
1袋(3個)
20
1.5
17.5
5
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868917
10X25
1袋(3個)
25
1.5
17.5
5
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868926
10X30
1袋(3個)
30
1.5
17.5
5
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868935
10X35
1袋(3個)
35
1.5
17.5
5
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868951
10X40
1袋(2個)
40
1.5
17.5
5
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868960
6X12
1袋(14個)
12
1
11.5
3
5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868969
6X15
1袋(13個)
15
1
11.5
3
5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868978
6X16
1袋(13個)
16
1
11.5
3
5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868987
6X20
1袋(13個)
20
1
11.5
3
5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12868996
6X25
1袋(11個)
25
1
11.5
3
5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869005
6X30
1袋(10個)
30
1
11.5
3
5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869021
8X15
1袋(7個)
15
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869030
8X16
1袋(6個)
16
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869039
8X20
1袋(6個)
20
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869048
8X25
1袋(6個)
25
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869057
8X30
1袋(5個)
30
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12869066
8X35
1袋(5個)
35
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください