10X32 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869319 10X32 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869319

ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)32 注文コード12869319 品番10X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,185
販売価格(税別)
4,714
この商品は長さ・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 寸法t(mm)5 範囲(mm)全ねじ:40 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)32 寸法k(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法S3(mm)8 寸法v(mm)1 寸法dk(mm)16 ねじピッチp(mm)1.5 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする