ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
クイックドット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
注文コード
12869440
品番
QDT-K
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途
舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に
仕様
コーン針入度(25℃):50dm以下
種別
粘着防止剤付
規格
ASTM規格:標準仕様
伸度(%)
1000以上(25℃)
軟化点(℃)
101以上
柔軟性
-34℃で曲げても割れません。
使用条件
用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
危険物の類別
非危険物