ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
デタック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(19L)
注文コード
12869449
品番
DETACK
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
デタックは加熱型シール材を施工した後、シール材表面の粘着を防止し迅速な交通開放を行うため散布するものです。
用途
交通量の多い道路、都市部の道路、交差点周辺などに
主成分
松材の原料から抽出したトール油、水
危険物の類別
非危険物
施工内容
デタックを噴射器に移し替え、シール注入後原液のまま噴射します。
散布量
【m当たり】0.012L(19L缶で約1500m)、【m
2
当たり】0.09L(19L缶で約20m
2
) ※m
2
は施工の厚みにより、2〜3回散布することも含んでいます。
注意
※本製品に使用上、健康上の被害はありませんが、もし直接触れた場合はよく水洗いしてください。