ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
UKロードマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
12869476
品番
UKLOAD-MAT5
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ!
強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途
亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます!
ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます!
薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します!
鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×5
伸び(%)
社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98
引張強度(N)
社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112
危険物の類別
非危険物
引張強度(N/cm)
社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370
NETIS番号
KK-190032-A