曜日別特売
SUPER-FLEX スーパーフレックス ホーシン(HOSHIN) 12869519

スーパーフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(13.6kg)注文コード12869519品番SUPER-FLEX
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に
アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。
クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます
応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます
-21℃でも割れません

用途
アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修
仕様交通開放時間:30分種別カット無温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする