大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
115
注文コード
12869529
品番
18X115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,799
販売価格(税別)
¥
13,454
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
115
寸法t(mm)
9
範囲(mm)
全ねじ:60
寸法r(mm)
0.6
寸法b(mm)
48
寸法k(mm)
18
寸法da(mm)
20.2
寸法S3(mm)
14
寸法v(mm)
1.8
寸法dk(mm)
27
ねじピッチp(mm)
2.5
寸法ds(mm)
18
ねじの呼びd
M18