ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
ミニメルター30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12869564
品番
MINI-MELTER30
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。
車による騒音・振動を軽減可能
抜群の防水性
-10℃でも割れない
用途
小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。
付属品
日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー
質量(kg)
約88
容量(L)
約114
使用量
プロパンガス 1時間/約2kg使用
溶解所要時間
1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分
危険物の類別
非危険物
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
58×141×93