気密試験器具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別Aタイプ(2インチプラグ付) 注文コード12869598 品番WSATA/WSA-PG2
参考基準価格(税別)¥1,378,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。
試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。
管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。
報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。
使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100〜1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。

用途管渠の気密性検査、圧気試験 セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース 種別Aタイプ(2インチプラグ付) 測定範囲(kPa)0〜1000 プラグ(気密試験器具用プラグ)2インチ、対応バイパスネジ径:PT2用 最小目盛(kPa)1
注意
※検査予定の管径に対応した止水ボールロングタイプを別途ご準備ください。
※ご使用になられる止水ボールロングタイプのバイパス径に対応する気密試験器具用プラグをご選定ください。
※リークテスター用電池(単3×2)は付属しておりません。お客様でご準備ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする