ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 水道・空調配管用工具
ホーシン(HOSHIN)の 止水プラグ
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12869720
品番
B43
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質
スチール
質量(kg)
1.5
呼び径(mm)
200-400用
ねじ径
【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
注意
※ブッシングは、交換できないサイズも一部あります。