18X85 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869748 18X85 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869748

ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 長さ(mm)85 注文コード12869748 品番18X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,924
販売価格(税別)
12,658
この商品は長さ・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)85 寸法t(mm)9 範囲(mm)全ねじ:60 寸法r(mm)0.6 寸法b(mm)48 寸法k(mm)18 寸法da(mm)20.2 寸法S3(mm)14 寸法v(mm)1.8 寸法dk(mm)27 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)18 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする