曜日別特売
PH850-BR PH850-BR ワイン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870289

PH850-BR PH850-BR ワイン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870289
PH850-BR PH850-BR ワイン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870289

PH850-BR ワイン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870289品番PH850-BR
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
標準pH電極(LabSen®;213)

【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。

電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。

厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。

応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。

付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック内部液3M kcl 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする