EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。
0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。
米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。
5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。
TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ
自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。
標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、
沈降速度の速い試料に最適。
【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。
GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。
3.7V充電可能のイオン電池の電源供給は、タングステンランプ発光源で電源消費が早い問題を解決、連続利用時間は25時間まで達する。