香取組製作所
香取組製作所の エアーガン・スプレーノズル
香取組製作所の スプレーノズル・エアーノズル
香取組製作所の 流体ノズル
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
BSBM(真鍮)
ねじサイズ
R1/8
噴射角度
130°(0.2MPa時)
注文コード
12870639
品番
K-8 R1/8x1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
ねじサイズ
R1/8
吐出口径(Φmm)
1.2
全長(mm)
25
六角対辺(mm)
12
噴射角度
130°(0.2MPa時)
水量(L/min)
1.28(0.2MPa時)
質量(g)
14
材質
BSBM(真鍮)
種類
扇状スプレーノズル
用途
エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.09MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。