高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質BSBM(真鍮) ねじサイズR1/8 噴射角度60°(0.2MPa時) 注文コード12870815 品番K-9 R1/8x2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など30種類から選べます 他の種類を見る

洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2〜0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。

ねじサイズR1/8 吐出口径(Φmm)2 全長(mm)20 六角対辺(mm)12 噴射角度60°(0.2MPa時) 水量(L/min)1.7(0.2MPa時) 質量(g)10 材質BSBM(真鍮) 種類扇状スプレーノズル 用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする