香取組製作所
香取組製作所の エアーガン・スプレーノズル
香取組製作所の スプレーノズル・エアーノズル
香取組製作所の 流体ノズル
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
ねじサイズ
R1/2
噴射角度
35°(0.2MPa時)
注文コード
12871077
品番
K-9S 35°R1/2x9.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2〜0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
ねじサイズ
R1/2
吐出口径(Φmm)
9
全長(mm)
32
六角対辺(mm)
23
噴射角度
35°(0.2MPa時)
水量(L/min)
21.7(0.2MPa時)
質量(g)
63
材質
SUS304
種類
扇状スプレーノズル
用途
塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.38MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。