香取組製作所
香取組製作所の エアーガン・スプレーノズル
香取組製作所の スプレーノズル・エアーノズル
香取組製作所の 流体ノズル
直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
ねじサイズ
R3/8
噴射角度
55°(0.2MPa時)
注文コード
12871199
品番
K-12 R3/8x3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。
用途
工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
材質
SUS304
全長(mm)
24
質量(g)
30
種類
円形全面スプレーノズル
六角対辺(mm)
19
吐出口径(Φmm)
3.2
水量(L/min)
8.4(0.2MPa時)
噴射角度
55°(0.2MPa時)
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.41MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。