直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質BSBM(真鍮) ねじサイズR1/2 噴射角度65°(0.2MPa時) 注文コード12871305 品番K-12 R1/2x5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など26種類から選べます 他の種類を見る

K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。

用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 材質BSBM(真鍮) 全長(mm)32 質量(g)63 種類円形全面スプレーノズル 六角対辺(mm)22 吐出口径(Φmm)5.5 水量(L/min)21.8(0.2MPa時) 噴射角度65°(0.2MPa時) ねじサイズR1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.41MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする