大阪魂
HS(HOEI(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(31個)
1袋(30個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(21個)
1袋(22個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
3
4
5
6
8
10
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
12871340
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1欄 1.5/2欄 2.5
寸法S(mm)
2.045
寸法e(mm)
2.3
寸法Z(mm)
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
呼び長さ(mm)
5
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M4