曜日別特売
6X8 HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂 12871428

 

6X8 HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂 12871428
6X8 HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂 12871428

HS(HOEI(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)8
ピッチP(mm)1
内容量1袋(22個)注文コード12871428品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1欄 2/2欄 3.5寸法S(mm)3.071寸法e(mm)3.44寸法Z(mm)短い棒先 1.75/長い棒先 3.25ピッチP(mm)1寸法dp(mm)4呼び長さ(mm)8寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする