大阪魂
SUSテイトウショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
15
10
15
20
25
寸法F(mm)
12
12
7
9
寸法E(mm)
5
5
2.5
3
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12871446
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,643
販売価格(税別)
¥
1,494
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び径
10
寸法F(mm)
12
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
5
寸法B(Φmm)
6
寸法A(Φmm)
16
寸法M×P(mm)
M8×1.25