6X20 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871498

 

6X20 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871498
6X20 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871498

SUSテイトウショルダーBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)20
寸法F(mm)7
寸法E(mm)2.5
内容量1個注文コード12871498品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
長さ(mm)20呼び径6寸法F(mm)7寸法D(Φmm)6寸法E(mm)2.5寸法B(Φmm)3寸法A(Φmm)9寸法M×P(mm)M4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする