大阪魂
SUSテイトウショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
10
10
15
20
25
寸法F(mm)
9
12
7
9
寸法E(mm)
3
5
2.5
3
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12871516
品番
6.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
6.5
寸法F(mm)
9
寸法D(Φmm)
6.5
寸法E(mm)
3
寸法B(Φmm)
4
寸法A(Φmm)
10
寸法M×P(mm)
M5×0.8