6.5X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871525

 

6.5X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871525
6.5X15 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871525

SUSテイトウショルダーBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)15
寸法F(mm)9
寸法E(mm)3
内容量1個注文コード12871525品番6.5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,533
販売価格(税別)
1,394
長さ(mm)15呼び径6.5寸法F(mm)9寸法D(Φmm)6.5寸法E(mm)3寸法B(Φmm)4寸法A(Φmm)10寸法M×P(mm)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする