曜日別特売
8X20 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871577

 

8X20 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871577
8X20 SUSテイトウショルダーBT 大阪魂 12871577

SUSテイトウショルダーBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)20
寸法F(mm)9
寸法E(mm)4
内容量1個注文コード12871577品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,614
販売価格(税別)
1,467
長さ(mm)20呼び径8寸法F(mm)9寸法D(Φmm)8寸法E(mm)4寸法B(Φmm)5寸法A(Φmm)13寸法M×P(mm)M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする