大阪魂
ユニクロHS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(19個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M10
M16
M20
長さ(mm)
45
15
70
20
25
40
45
50
55
60
35
65
80
ピッチ(mm)
2
1.5
2
2.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12873117
品番
16X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄 6.4/2欄 10
寸法s(mm)
8.175
寸法dp(mm)
12
ねじの呼び
M16
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径