曜日別特売
16X60 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873151

 

16X60 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873151
16X60 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873151

ユニクロHS(TKS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)60
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード12873151品番16X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10寸法s(mm)8.175寸法dp(mm)12ねじの呼びM16寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする