曜日別特売
20X50 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873187

 

20X50 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873187
20X50 ユニクロHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12873187

ユニクロHS(TKS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
長さ(mm)50
ピッチ(mm)2.5
内容量1個注文コード12873187品番20X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,267
販売価格(税別)
1,152
長さ(mm)50ピッチ(mm)2.5寸法t(mm)1欄 8/2欄 12寸法s(mm)10.025寸法dp(mm)15ねじの呼びM20寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする