大阪魂
ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1個
1袋(2個)
1袋(15個)
1袋(17個)
ねじの呼びd
M16
M16
M20
M24
M5
M6
長さ(mm)
20
100
120
16
20
30
45
60
65
70
75
22
ピッチP(mm)
2
2
2.5
3
0.8
1
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12873257
品番
16X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1欄 6.4/2欄 10
寸法s(mm)
8.115
ピッチP(mm)
2
寸法dp(mm)
12
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M16