大阪魂
3カ-B HS(ナガイ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(17個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(19個)
ねじの呼びd
M2.6
M2
M2.6
M3.0
M4.0
長さ(mm)
4
3
4
5
10
6
8
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12873589
品番
2.6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
ねじの呼びd
M2.6
寸法re(mm)
3.6