曜日別特売
4X6 3カ-B HS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12873686

 

4X6 3カ-B HS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12873686
4X6 3カ-B HS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12873686

3カ-B HS(ナガイ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
ねじの呼びdM4.0
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(22個)注文コード12873686品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.7寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045ねじの呼びdM4.0寸法re(mm)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする