大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(13個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(26個)
1袋(36個)
1袋(30個)
1袋(35個)
1袋(34個)
呼び径d
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
2
2.5
3
4
12
5
10
6
ピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
12873790
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法e(mm)
2.3
寸法P(mm)
0.2
寸法s(mm)
2
呼び径d
M4
寸法dz(mm)
2.2