PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
大容量真空フィルタ VFL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過度(μm)
5
接続部径(Φmm)
10
注文コード
12873920
品番
VFL360-10-5M-NB
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ろ過度・接続部径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
ろ過面積(cm
2
)
64.4
用途
真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
ブラケット
無し
使用流体
空気
容量(cm
3
)
ボウル貯容量:90
ろ過度(μm)
5
使用圧力範囲(kPa)
-101〜0
接続形状
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理流量(L/min[ANR])
360
真空破壊圧力(MPa)
0.1以下
接続部径(Φmm)
10
注意
※本製品は防爆構造ではありませんので、真空破壊を目的とした瞬間的な加圧以外の正圧印加はしないでください。
※本体の破損により人体への負傷の危険性があります。
※ボウル材質はポリカーボネートです。
※雰囲気内での使用は避けてください。
※ボウルの破損により人体への負傷の危険性があります。